Beli Timbangan Beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  2. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  3. ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Deskripsi:
    -Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
  4. Quattro Digital Precision Scale
    Mulai

    Rp1.499.900

    Quattro Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Precision Scale memiliki resolusi hingga miligram. Cocok untuk laboratorium, farmasi, dan pengujian material.
  5. Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp14.900

    Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
  6. SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air)
    atribut:
    • Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
  7. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  8. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  9. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  10. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  11. KRISBOW Masonry Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp33.900

    KRISBOW Masonry Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus Drill Bit 10x160mm
  12. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

  13. Myzox Crack Scale
    Mulai

    Rp99.900

    Myzox Crack Scale
    Deskripsi:
    -Dimension of cracks on concrete products or structures can be easily and accurately measured.-It is a name card size and convenient for carrying.-Transparent plate.
    atribut:
    • Scale Width Accuracy (mm): ±0.02
    • Thickness (mm): 0.2
  14. monotaro Crack Check Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    monotaro Crack Check Scale
    Deskripsi:
    To crack confirmation of the concrete of the wall or the like.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 110 x 55 x 0.3
    • Material: stainless
    • Graduation accuracy (mm): +/- 0.1
Daftar Harga Timbangan Beton Terbaru November 2026
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
ACIS Digital Crane Scale CR SeriesRp1.999.900
Quattro Digital Precision ScaleRp1.499.900
Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp14.900
SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air)Rp2.999.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.699.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)